Distributeur passif pour détecteurs / actionneurs

Trier par
Afficher
48 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
AB-B4-M12L-4-5,0PUR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AB-B8-M12-8-5,0PUR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Répart. IP67 8xM12 5p 10m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 757-285/000-010
  • Répart. IP67 8xM12 5p 10m

  • Répartiteur IP67 - 8xM12 5 pôles - Câble 10 m
Sur commande
x   1   unité
Répart. IP67 8xM8 3p 5m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 757-483/000-005
  • Répart. IP67 8xM8 3p 5m

  • Répartiteur IP67 - 8xM8 - 3 pôles - Câble 5m
Sur commande
x   1   unité
Répart. IP67 10xM8 3p 10m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 757-403/000-010
  • Répart. IP67 10xM8 3p 10m

  • Répartiteur IP67 - 10xM8 - 3 pôles - Câble 10m
Sur commande
x   1   unité
AB-B8-8-L-M23 photo du produit
  • Fabricant : Lapp
  • Réf. fabricant : 22260619
  • AB-B8-8-L-M23

  • AB-B8-8-L-M23
Sur commande
x   1   unité
AB-B4-M12L-8-5,0PUR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AB-B8-M12-16-10,0PUR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AB-B8-M12-8-10,0PUR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AB-B4-M12-4-10,0PUR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Répart. IP67 8xM12 5p 25m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 757-285/000-025
  • Répart. IP67 8xM12 5p 25m

  • Répartiteur IP67 - 8xM12 5 pôles - Câble 25 m
Sur commande
x   1   unité
Répart. IP67 6xM12 5p 10m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 757-265/000-010
  • Répart. IP67 6xM12 5p 10m

  • Répartiteur IP67 - 6xM12 5 pôles - Câble 10 m
Sur commande
x   1   unité