Relais

Trier par
Afficher
20 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
RELAIS EM 1OF PAS 12.5MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABR7S33
  • RELAIS EM 1OF PAS 12.5MM

  • Telefast - relais electromagnetique embrochable - 12,5mm - 24Vcc - 1OF
Selon l'agence
x   1   unité
RELAIS EM 1F PAS 10MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABR7S21
  • RELAIS EM 1F PAS 10MM

  • Telefast - relais electromagnetique embrochable - 10mm - 24Vcc - 1F
En stock
x   1   unité
REL EM S 24 240VAC 6A 5MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABR7S11
  • REL EM S 24 240VAC 6A 5MM

  • Telefast - relais electromagnetique embrochable - 5mm - 24Vcc - 1F
Selon l'agence
x   1   unité
M 4/9 R111L-24VDC photo du produit
  • Fabricant : Te Entrelec
  • Réf. fabricant : 1SNA607002R0700
  • M 4/9 R111L-24VDC

  • M 4/9 R111L-24VDC ( Gris ABB )
Selon l'agence
x   1   unité
RELAIS EM 1OF PAS 10MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABR7S23
  • RELAIS EM 1OF PAS 10MM

  • Telefast - relais electromagnetique embrochable - 10mm - 24Vcc - 1OF
Selon l'agence
x   1   unité
REL ST.SORT.5 48VDC 0. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABS7SC2E
  • REL ST.SORT.5 48VDC 0.

  • Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 5..48Vcc - 0,5A
Selon l'agence
x   1   unité
REL.STAT.ENT.48VAC 50HZ photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABS7EA3E5
  • REL.STAT.ENT.48VAC 50HZ

  • Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entree - 48Vca 50Hz
Sur commande
x   1   unité
REL.STAT.ENT.48VDC TYPE 2 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABS7EC3E2
  • REL.STAT.ENT.48VDC TYPE 2

  • Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entree - 48Vcc type 2
Sur commande
x   1   unité
REL ST SOR 24VDC 2A 5MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABS7SC1B
  • REL ST SOR 24VDC 2A 5MM

  • Telefast - relais statique embrochable - 5mm - sortie - 24Vcc - 2A
Selon l'agence
x   1   unité
REL.STAT.ENT.24VDC TYPE 2 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABS7EC3B2
  • REL.STAT.ENT.24VDC TYPE 2

  • Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - entree - 24Vcc type 2
Sur commande
x   1   unité
REL ST.SORTIE 24VDC 2A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABS7SC3BA
  • REL ST.SORTIE 24VDC 2A

  • Telefast - relais statique embrochable - 12,5mm - sortie - 24Vcc - 2A
Sur commande
x   1   unité
REL ST.SOR.24 240VAC 0.5A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABS7SA2M
  • REL ST.SOR.24 240VAC 0.5A

  • Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 24..240Vca - 0,5A
Sur commande
x   1   unité