Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
WALL CABINET 19" 12U DEPTH 400 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IE-OM-V05M-K21-2S photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1966290000
  • IE-OM-V05M-K21-2S

  • Ethernet Industriel Composants Passifs
Sur commande
x   1   unité
IE-OM-V04P-K11-1S photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1966220000
  • IE-OM-V04P-K11-1S

  • Ethernet Industriel Composants Passifs
Sur commande
x   1   unité
IE-OM-V01M-K11-1S photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1966300000
  • IE-OM-V01M-K11-1S

  • Ethernet Industriel Composants Passifs
Sur commande
x   1   unité
IE-OC-V05M-K21-2RL photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1005090000
  • IE-OC-V05M-K21-2RL

  • Ethernet Industriel Composants Passifs
Sur commande
x   1   unité
WALL CABINET 19'' 6U DEPTH 400 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IE-OM-V01M-K21-2S photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1966330000
  • IE-OM-V01M-K21-2S

  • Ethernet Industriel Composants Passifs
Sur commande
x   1   unité
IE-OM-V05M-K11-1S photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1966260000
  • IE-OM-V05M-K11-1S

  • Ethernet Industriel Composants Passifs
Sur commande
x   1   unité
IE-OM-V04P-K21-2S photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1966250000
  • IE-OM-V04P-K21-2S

  • Ethernet Industriel Composants Passifs
Sur commande
x   1   unité
WALL CABINET 19" 9U DEPTH 400M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FL RUGGED BOX photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 2701204
  • FL RUGGED BOX

  • Ethernet Industriel-Sans Fil-Commande
Sur commande
x   1   unité
  • 1