Coffret industriel de chantier

Trier par
Afficher
216 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CE 6PC NFC + AU + VPT photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 058950
  • CE 6PC NFC + AU + VPT

  • Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 16A - 400V~~ - 6 prises NFC
Selon l'agence
x   1   unité
CCM 6PC NFC SANS CORDON photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 058941
  • CCM 6PC NFC SANS CORDON

  • Coffret de chantier P17 IP44 IK10 - 16A - 250V~~ - 6 prises
Selon l'agence
x   1   unité
COF 4 NF 16A 3PT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : PFR10104
  • COF 4 NF 16A 3PT

  • Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+T 16A
Sur commande
x   1   unité
COF 4 NF 32A 3PT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : PFR10106
  • COF 4 NF 32A 3PT

  • Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+T 32A
Sur commande
x   1   unité
COF 6 NF 16A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : PFR10103
  • COF 6 NF 16A

  • Mureva coffret de chantier 6 prises 16A NF avec cordon
Sur commande
x   1   unité
Coffret triphase + N 40A photo du produit
  • Fabricant : Bals
  • Réf. fabricant : 510230L
  • Coffret triphase + N 40A

  • Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T SANS POIGNEE
Sur commande
x   1   unité
CD + NFC + 4P+T 16/32/63A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 058960
  • CD + NFC + 4P+T 16/32/63A

  • Coffret de chantier P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - 4 prises brochage domestique
Sur commande
x   1   unité
Coffret etage triphase +N 63A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Coffret d'etage monophase 16A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Coffret EVOBOX portable 32A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COFFRET D'ETAGE VIDE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 058957
  • COFFRET D'ETAGE VIDE

  • Coffret de chantier P17 IP44 IK09 40A à équiper -400V~ maxi -jusqu'à 6 prises
Sur commande
x   1   unité
Coffret d'etage +N 63A photo du produit
Sur commande
x   1   unité