Interrupteur

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ACS COMPO NL 2P STABLE MAN+NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023730
  • ACS COMPO NL 2P STABLE MAN+NO

  • Bouton tournant non lumineux a manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes
En stock
x   1   unité
ACS COMPO NL 3P STABLE MAN+2NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023731
  • ACS COMPO NL 3P STABLE MAN+2NO

  • Bouton tournant non lumineux a manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes
Selon l'agence
x   1   unité
ACS COMPO NL 2P STABLE CLE+2NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023738
  • ACS COMPO NL 2P STABLE CLE+2NO

  • Bouton tournant non lumineux a cle n455 IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes
Sur commande
x   1   unité
ACS COMPO NL 3P RAPPEL MAN+2NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023732
  • ACS COMPO NL 3P RAPPEL MAN+2NO

  • Bouton tournant non lum a manette IP69 Osmoz complet - 3 positions rappel centre
Sur commande
x   1   unité
ACS COMPO L 2P MAN VR 24V + N photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023762
  • ACS COMPO L 2P MAN VR 24V + N

  • Bouton tournant lumineux manette verte IP69 Osmoz complet - 24V 2 positions
Sur commande
x   1   unité
ACS COMPO NL 3P RAPPEL LEV+2NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023736
  • ACS COMPO NL 3P RAPPEL LEV+2NO

  • Bouton tournant non lum a levier IP69 Osmoz complet - 3 positions rappel centre
Sur commande
x   1   unité
ACS COMPO L 2P MAN RG 24V + N photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023761
  • ACS COMPO L 2P MAN RG 24V + N

  • Bouton tournant lumineux manette rouge IP69 Osmoz complet - 24V 2 positions
Sur commande
x   1   unité
ACS COMPO NL 3P STABLE LEV+2NO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023735
  • ACS COMPO NL 3P STABLE LEV+2NO

  • Bouton tournant non lumineux a levier IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes
Sur commande
x   1   unité
ACS COMPO L 2P MAN BC 24V + N photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 023763
  • ACS COMPO L 2P MAN BC 24V + N

  • Bouton tournant lumineux manette noire IP69 Osmoz complet - 24V 2 positions
Sur commande
x   1   unité
  • 1