Contacteurs Assemblés

Trier par
Afficher
759 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INV 12A 1F 1O 48V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D12E7
  • INV 12A 1F 1O 48V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vca
En stock
x   1   unité
INV 9A 1F 1O 24V CC LPL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D09BD
  • INV 9A 1F 1O 24V CC LPL

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
En stock
x   1   unité
INV 9A 1F 1O 24V BC LPL photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D09BL
  • INV 9A 1F 1O 24V BC LPL

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
Selon l'agence
x   1   unité
INV 9A 1F 1O 48V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D09E7
  • INV 9A 1F 1O 48V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 48Vca
Selon l'agence
x   1   unité
INV 9A 1F 1O 230V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D09P7
  • INV 9A 1F 1O 230V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 230Vca
En stock
x   1   unité
INV 3P O VIS 24V DC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LP2K0601BD
  • INV 3P O VIS 24V DC

  • TeSys LP2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc
Selon l'agence
x   1   unité
INV 9A 1F 1O 24V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D09B7
  • INV 9A 1F 1O 24V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
En stock
x   1   unité
INV 25A 1F 1O 48V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D25E7
  • INV 25A 1F 1O 48V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 48Vca
Selon l'agence
x   1   unité
INV 3P O BC VIS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LP5K0601BW3
  • INV 3P O BC VIS

  • TeSys LP5K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc
Selon l'agence
x   1   unité
INV 3P O VIS 24V 50 60HZ photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2K0901B7
  • INV 3P O VIS 24V 50 60HZ

  • TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
En stock
x   1   unité
INV 18A 1F 1O 48V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC2D18E7
  • INV 18A 1F 1O 48V 50 60

  • TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 48Vca
Selon l'agence
x   1   unité
INV 3P F VIS 24V DC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LP2K0610BD
  • INV 3P F VIS 24V DC

  • TeSys LP2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc
En stock
x   1   unité