Disjoncteur

Trier par
Afficher
58 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DISJ.CONTROLE 1P N 2A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2CD07
  • DISJ.CONTROLE 1P N 2A

  • TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de controle - 2A - 1P+N - 1d
En stock
x   1   unité
DISJ.CONTR.2P PROT.2A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2DB07
  • DISJ.CONTR.2P PROT.2A

  • TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de controle - 2A - 2P - 2d
En stock
x   1   unité
DISJ.CONTROLE 1P N 1A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2CD06
  • DISJ.CONTROLE 1P N 1A

  • TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de controle - 1A - 1P+N - 1d
Selon l'agence
x   1   unité
DISJ.CONTR.2P PROT.1A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2DB06
  • DISJ.CONTR.2P PROT.1A

  • TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de controle - 1A - 2P - 2d
Selon l'agence
x   1   unité
DISJ.CONTROLE 1P N 4A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2CD09
  • DISJ.CONTROLE 1P N 4A

  • TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de controle - 4A - 1P+N - 1d
Selon l'agence
x   1   unité
DISJ.CONTROLE 1P N 3A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2CD08
  • DISJ.CONTROLE 1P N 3A

  • TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de controle - 3A - 1P+N - 1d
En stock
x   1   unité
DISJ.CONTR.2P PROT.0,5A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2DB05
  • DISJ.CONTR.2P PROT.0,5A

  • TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de controle - 0,5A -2P - 2d
En stock
x   1   unité
DISJ.CONTROLE 1P N 10A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2CD16
  • DISJ.CONTROLE 1P N 10A

  • TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de controle - 10A - 1P+N - 1d
Selon l'agence
x   1   unité
DISJ.CONTROLE 1 POLE 4A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2CB09
  • DISJ.CONTROLE 1 POLE 4A

  • TeSys GB2-CB - disjoncteur pour circuit de controle - 4A - 1P - 1d
En stock
x   1   unité
DISJ.CONTROLE 1P N 5A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2CD10
  • DISJ.CONTROLE 1P N 5A

  • TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de controle - 5A - 1P+N - 1d
Selon l'agence
x   1   unité
DISJ.CONTR.2P PROT.4A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2DB09
  • DISJ.CONTR.2P PROT.4A

  • TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de controle - 4A - 2P - 2d
En stock
x   1   unité
DISJ.CONTR.2P PROT.3A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GB2DB08
  • DISJ.CONTR.2P PROT.3A

  • TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de controle - 3A - 2P - 2d
Selon l'agence
x   1   unité