Description
TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 2A - 1P+N - 1d
•Les Atouts de l'article:
Disjoncteur TeSys GB, 2 pôles (1P + N), 2A / 250V CEI / 277V UL, pour la protection des circuits de contrôle des équipements industriels Il offre une protection magnétothermique avec un niveau de déclenchement magnétique à 26A (13 In) et un pouvoir de coupure Icu 15kA à 240V Il peut également être utilisé pour la protection de charges CC jusqu'à 2A / 48V CC avec un pouvoir de coupure Icu 1.5kA à 24V Appareil compact (largeur 30 mm), montage sur rail DIN 35 mm, commande par levier à bascule (démarrage-arrêt garanti pour 8000 cycles) Vendu par lots de 3 unités Certifié multi normes (CEI, UL, CSA), produit Green Premium (RoHS / REACh)
•Les Atouts de l'article:
Disjoncteur TeSys GB, 2 pôles (1P + N), 2A / 250V CEI / 277V UL, pour la protection des circuits de contrôle des équipements industriels Il offre une protection magnétothermique avec un niveau de déclenchement magnétique à 26A (13 In) et un pouvoir de coupure Icu 15kA à 240V Il peut également être utilisé pour la protection de charges CC jusqu'à 2A / 48V CC avec un pouvoir de coupure Icu 1.5kA à 24V Appareil compact (largeur 30 mm), montage sur rail DIN 35 mm, commande par levier à bascule (démarrage-arrêt garanti pour 8000 cycles) Vendu par lots de 3 unités Certifié multi normes (CEI, UL, CSA), produit Green Premium (RoHS / REACh)
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier