- Accueil
- Process et contrôle
- Connectique, raccord. et marquage industriel
- Bloc de jonction
- Bloc de jonction
- Appareil de surveillance de circuit électrique à sécurité intrinsèque
Appareil de surveillance de circuit électrique à sécurité intrinsèque
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- finition du raccordement électrique
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
- tension d'alimentation de courant nominal Us CC
- évaluation des entrées
- adapté à la surveillance de commutateurs de position
- adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
- adapté à la surveillance de vannes
- adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
- adapté à la surveillance de capteurs tactiles
- adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
- adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
- montage possible sur barres profilées
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
- type de tension d'actionnement
- avec pinces amovibles
- avec entrée de démarrage
- avec fonction silence
- avec boucle de retour
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
- nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
- nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
- nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
- nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
- nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
- type de sécurité selon IEC 61496-1
- catégorie d'arrêt selon IEC 60204
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- SIL conformément à IEC 61508
- avec homologation BG BIA
- avec homologation selon UL
- largeur
- hauteur
- profondeur