- Accueil
- Process et contrôle
- Connectique, raccord. et marquage industriel
- Bloc de jonction
- Bloc de jonction
- Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile
Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- section nominale du conducteur
- matériau de la gaine
- classe du conducteur
- nombre de conducteurs
- Tension nominale U0
- matériau conducteur
- surface du conducteur
- élément de câblage
- isolation des fils
- spécification de l'isolation principale
- marquage du conducteur
- avec conducteur de protection
- spécification du matériau gaine externe
- couleur de gaine
- géométrie du câble
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6
- résistant à l'huile selon EN 60811-404
- largeur de conduite approx.
- hauteur de conduite approx.
- rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
- température extérieure admissible du câble, en mouvement
- tension nominale U
- forme du conducteur
- poids
- 1
- 2