Câble confectionné pour détecteur / actionneur

Trier par
Afficher
305 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Câble 14 pôles M16 F/libre 10m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-3205/140-100
  • Câble 14 pôles M16 F/libre 10m

  • Câble connexion - 14 pôles - M16 femelle droit - Extrémité libre - 10 m
Sur commande
x   1   unité
Câble 4p M12M/2xM12F 1m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5517/040-010
  • Câble 4p M12M/2xM12F 1m

  • Câble capt./act. - 4 pôles - 2xM12 femelle coudé - M12 mâle droit - 1m
Sur commande
x   1   unité
Câble 4p M12 F/libre 5m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5301/040-050
  • Câble 4p M12 F/libre 5m

  • Câble capt./act. - 4 pôles - M12 femelle droit - Extrémité libre - 5m
Sur commande
x   1   unité
Câble 3p M8 M/F 1m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5201/030-010
  • Câble 3p M8 M/F 1m

  • Câble capt./act. - 3 pôles - M8 femelle droit - M8 mâle droit - 1m
Sur commande
x   1   unité
Câble 5p M12 M/libre 1.5m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5311/050-015
  • Câble 5p M12 M/libre 1.5m

  • Câble capt./act. - 5 pôles - M12 mâle droit - Extrémité libre - 1.5 m
Sur commande
x   1   unité
Câble alim. M12 M/F 5m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-3106/040-050
  • Câble alim. M12 M/F 5m

  • Câble d'alimentation - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 5m
Sur commande
x   1   unité
connecteur cable rond photo du produit
Sur commande
x   1   unité
cable de connexion M12, 8 pole photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Câble 3p M8 M/F 1m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5203/030-010
  • Câble 3p M8 M/F 1m

  • Câble capt./act. - 3 pôles - M8 femelle coudé - M8 mâle droit - 1m
Sur commande
x   1   unité
Câble 3p M12M/M8F 1m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5509/030-010
  • Câble 3p M12M/M8F 1m

  • Câble capt./act. - 3 pôles - M8 femelle coudé - M12 mâle droit - 1m
Sur commande
x   1   unité
Câble 4p M12 M/F 1m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5403/040-010
  • Câble 4p M12 M/F 1m

  • Câble capt./act. - 4 pôles - M12 femelle coudé - M12 mâle droit - 1m
Sur commande
x   1   unité
Câble 4p M12M/M8F 2m photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 756-5509/040-020
  • Câble 4p M12M/M8F 2m

  • Câble capt./act. - 4 pôles - M8 femelle coudé - M12 mâle droit - 2m
Sur commande
x   1   unité