Connecteur de circuit imprimé

Trier par
Afficher
2 439 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
rang de 16 contacts pluggable photo du produit
Sur commande
x   1   unité
embase coudee PCB fermee 2 pol photo du produit
  • Fabricant : Wieland
  • Réf. fabricant : 25.332.3253.0
  • embase coudee PCB fermee 2 pol

  • embase coudee PCB fermee 2 poles series 8113 pas de 5,00mm sans marquage
Sur commande
x   1   unité
connecteur rast5 F serie photo du produit
  • Fabricant : Wieland
  • Réf. fabricant : 15.003.2353.0
  • connecteur rast5 F serie

  • connecteur rast5 femelle series 8105b-3 c3
Sur commande
x   1   unité
embase droite PCB ouverte 2 po photo du produit
  • Fabricant : Wieland
  • Réf. fabricant : 25.334.3253.0
  • embase droite PCB ouverte 2 po

  • embase droite PCB ouverte 2 poles double etage series 8113 se pas de 5,00mm sans
Sur commande
x   1   unité
embase droite PCB M fermee photo du produit
  • Fabricant : Wieland
  • Réf. fabricant : 25.350.3416.0
  • embase droite PCB M fermee

  • embase droite PCB male fermee 4 poles series 8213 s pas de 5,08mm thrsans marq
Sur commande
x   1   unité
Barrette de broches à souder 1 photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 2092-1702/200-000
  • Barrette de broches à souder 1

  • Barrette de broches à souder 1.4 mm Ø solder pin Droit, noir
Sur commande
x   1   unité
CONNECT F eCOM/- BR COUDE 5MM/ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
embase droite PCB M fermee photo du produit
  • Fabricant : Wieland
  • Réf. fabricant : 27.626.0608.0
  • embase droite PCB M fermee

  • embase droite PCB male fermee 6 poles series 8813 pas de 3,81 sans marquage thr
Sur commande
x   1   unité
1-conductor THT female header photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 2092-1153/000-1000
  • 1-conductor THT female header

  • 1-conductor THT female header 1.4 mm Ø solder pin Droit, gris clair
Sur commande
x   1   unité
connecteur rast5 F 3 pol photo du produit
  • Fabricant : Wieland
  • Réf. fabricant : 15.418.0357.2
  • connecteur rast5 F 3 pol

  • connecteur rast5 femelle 3 poles series 8105 fuvl sortie verticale c8 blanc no f
Sur commande
x   1   unité
connecteur PCB F 2 poles photo du produit
  • Fabricant : Wieland
  • Réf. fabricant : 27.341.3253.0
  • connecteur PCB F 2 poles

  • connecteur PCB femelle 2 poles series 8213 pas de 5,08mm sorite inclinee sans ma
Sur commande
x   1   unité
1-conductor THR female header photo du produit
  • Fabricant : Wago Contact
  • Réf. fabricant : 2091-1375/200-000
  • 1-conductor THR female header

  • 1-conductor THR female header Broche à souder Ø 1 mm Coudé, gris clair
Sur commande
x   1   unité