|
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET121100R0000
-
- Cosse à ?illet ronde préisolée Nylon (Jaune) 4-6 mm², Tige M8
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET121077R0000
-
- Cosse à ?illet ronde préisolée Nylon (rouge) 0,26 -1,50 mm² , Tige M4
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET132004R0000
-
- Cosse fourche à crochet préisolée (Bleu) 1,5 à 2,5mm², Tige M3.5
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET151003R0000
-
- Cosse à embout rond (L.6,71) préisolée (Bleu) 1,5 à 2,5mm²
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET133015R0000
-
- Cosse fourche encliquetable courte Nylon (Rouge) 0,26 -1,50 mm² , Tige M3
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET134010R0000
-
- Cosse fourche encliquetable longue Nylon (Rouge) 0,26 -1,50 mm² , Tige M4
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET121014R0000
-
- Cosse ronde préisolée (Bleu) 1,5 à 2,5mm², Tige M10
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET121016R0000
-
- Cosse ronde préisolée (Jaune) 4 à 6mm², Tige M4
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET121094R0000
-
- Cosse à ?illet ronde préisolée Nylon (Jaune) 4-6 mm², Tige M2.5
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET151011R0000
-
- Cosse à embout rond Nylon préisolée (Jaune) 4-6 mm², L29,1mm
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET164004R0000
-
- Cosses enfichables Femelle Nylon (Rouge) 0,5-1,6 mm²
| |
- Fabricant : Te Entrelec
- Réf. fabricant : 1SET121091R0000
-
- Cosse à ?illet ronde préisolée Nylon (Bleue) 1,50-2,50 mm², Tige M8
| |