Tête d'entraînement pour commutateur de position / commutateur à charnière

Trier par
Afficher
515 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Tête IDP pouss métal rap ress photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCE10
  • Tête IDP pouss métal rap ress

  • ZCE1 - tête inter posi - poussoir métal vertical rappel ressort -25/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Tête IDP pouss à galet métal photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZC2JE62
  • Tête IDP pouss à galet métal

  • ZC2JE - tête inter posi - poussoir à galet rapp ressort métal -25/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Tête IDP pouss M12 métal photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCEF0
  • Tête IDP pouss M12 métal

  • ZCEF - tête inter posi - poussoir M12 métal vert rappel ressort -25/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Levier IDP lev gal plast régl photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCKY41
  • Levier IDP lev gal plast régl

  • ZCKY - levier inter position à galet plastique long réglable -40/+70°C
En stock
x   1   unité
Tête IDP lev galet plast 1sens photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCE21
  • Tête IDP lev galet plast 1sens

  • ZCE2 - tête inter posi - levier galet plastiq 1sens horizontal -25/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Tête IDP pouss M12 galet métal photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCEF2
  • Tête IDP pouss M12 galet métal

  • ZCEF - tête inter posi - poussoir M12 à galet métal app lat 2s -25/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Levier IDP à galet plast long photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCY45
  • Levier IDP à galet plast long

  • ZCY - levier inter position à galet plastique longueur variable -25/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Levier IDP lev gal métal long photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCKY43
  • Levier IDP lev gal métal long

  • ZCKY - levier inter position - levier galet métal longueur régla -40/+120°C
Selon l'agence
x   1   unité
Tête IDP levier gal métal photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCKD16
  • Tête IDP levier gal métal

  • ZCKD - tête inter posi - levier galet métal appr 2s -25/+70°C
En stock
x   1   unité
Tête IDP rotative dr et gauche photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZC2JE05
  • Tête IDP rotative dr et gauche

  • ZC2JE - tête inter posi - rotative 1s prog sans levier dr et ga -25/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Levier IDP à tige métal photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZC2JY51
  • Levier IDP à tige métal

  • ZC2JY - levier inter posit - lev à tige métal car 3mm rap ress -40/+70°C
Selon l'agence
x   1   unité
Tête IDP poussoir métal photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : ZCKD10
  • Tête IDP poussoir métal

  • ZCKD - tête pour inter - poussoir métal rappel ressort -25/+70°C
En stock
x   1   unité