• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - ZCKD16 - Tête IDP levier gal métal

  • ZCKD - tête inter posi - levier galet métal appr 2s -25/+70°C
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : ZCKD16
    • Référence Sonepar : 00002064675
    • EAN : 3389110646757
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors ZCKD - interrupteur de position capteur de fin de course - tête levier à galet métal rappel de ressort approche latérale 2 directions avec came 30° - temp fonctment -25/+70°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier