- Accueil
- Process et contrôle
- Détection
- Détection photoelectrique
- Détection photoelectrique
- Bus de terrain, périphérie déc. - module de communication
Bus de terrain, périphérie déc. - module de communication
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- tension d'alimentation CA 50 Hz
- tension d'alimentation DC
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- supporte protocole Modbus
- type de tension d’alimentation
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte le protocole KNX
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- standard radio Bluetooth
- standard radio WLAN 802.11
- standard radio GPRS
- standard radio GSM
- standard radio UMTS
- maître IO-Link
- composants système
- indice de protection (IP)
- avec séparation de potentiel
- raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
- montage possible sur barres profilées
- montage mural/direct possible
- encastrement frontal possible
- montage sur rack possible
- adapté aux fonctions de sécurité
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- matériel associé (Ex ia)
- matériel associé (Ex ib)
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- largeur
- hauteur
- profondeur