Détection photoelectrique

Trier par
Afficher
52 781 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CPT ENERGIE 3PH 65A IMPUL MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM340DINAV23XO1PFB
  • CPT ENERGIE 3PH 65A IMPUL MID

  • Compteur d'energie triphase 65A direct 400Vac sortie impulsion MID
En stock
x   1   unité
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUK1ARCNL2H60
  • DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE

  • OsiSense XUK - dét. photoélectrique - reflex - Sn 7m - câble 2m
Selon l'agence
x   1   unité
REFLECTEUR DIAMETRE 80MM photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUZC80
  • REFLECTEUR DIAMETRE 80MM

  • OsiSense XU - réflecteur distances de détection standard - Ø80mm - pr détecteur
Selon l'agence
x   1   unité
REFLECTEUR 50X50 photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUZC50
  • REFLECTEUR 50X50

  • OsiSense XU - réflecteur universel - 50x50mm - pour détecteur
En stock
x   1   unité
DDPP OSICONCEPT M18 PNP photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUB0BPSNM12
  • DDPP OSICONCEPT M18 PNP

  • OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Selon l'agence
x   1   unité
DDPP OSICONCEPT BORNIER photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUX0ARCTT16
  • DDPP OSICONCEPT BORNIER

  • OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..40m -O ou F- Pg 16
Selon l'agence
x   1   unité
DDPP OSICONCEPT COMPACT photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUK0ARCTL2
  • DDPP OSICONCEPT COMPACT

  • OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..30m -O ou F- câble 2m
Selon l'agence
x   1   unité
CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM112DINAV01XO1PFB
  • CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID

  • Compteur d'energie digital monophase 100A direct 230Vac sortie impulsion MID
En stock
x   1   unité
DDPP REFLEX=7M NO NC ACDC photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUK1ARCNL2
  • DDPP REFLEX=7M NO NC ACDC

  • OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 7m -O+F- câble 2m
Selon l'agence
x   1   unité
REFLECTEUR 24X21MM photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUZC24
  • REFLECTEUR 24X21MM

  • OsiSense XU - réflecteur pour portées proches - 24x21mm - pour détecteur
En stock
x   1   unité
DDPP OSICONCEPT M18 PNP photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUB0APSNM12
  • DDPP OSICONCEPT M18 PNP

  • OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12
Selon l'agence
x   1   unité
DDPP M18 PROX=0.6M PNP NO photo du produit
  • Fabricant : Telemecanique Sensors France
  • Réf. fabricant : XUB5BPANM12
  • DDPP M18 PROX=0.6M PNP NO

  • OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,6m -F- conn. M12
En stock
x   1   unité