Compteur électronique

Trier par
Afficher
105 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CPT ENERGIE 3PH 65A IMPUL MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM340DINAV23XO1PFB
  • CPT ENERGIE 3PH 65A IMPUL MID

  • Compteur d'energie triphase 65A direct 400Vac sortie impulsion MID
En stock
x   1   unité
CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM112DINAV01XO1PFB
  • CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID

  • Compteur d'energie digital monophase 100A direct 230Vac sortie impulsion MID
En stock
x   1   unité
CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM111DINAV81XO1PFB
  • CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID

  • Compteur d'energie digital monophase 32A direct 230Vac sortie impulsion MID
En stock
x   1   unité
CPT ENERGIE 3PH 65A MODBUS photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM340DINAV23XS1X
  • CPT ENERGIE 3PH 65A MODBUS

  • Compteur d'energie triphase 65A direct 400Vac sortie Modbus RTU
Selon l'agence
x   1   unité
ANALYSEUR 3PH 5A RS485 MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : WM1596AV53XOSPFB
  • ANALYSEUR 3PH 5A RS485 MID

  • Analyseur energie 96x96 3ph entree TI 5A, alim. aux. s statique RS485 Modbus MID
Sur commande
x   1   unité
CPT ENERGIE 3PH -5A MODBUS MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM530DINAV53XS1PFB
  • CPT ENERGIE 3PH -5A MODBUS MID

  • Compteur d'energie triphase 400Vac entree TI 5A - sortie Modbus MID PFB
Sur commande
x   1   unité
CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM112DINAV01XS1PFB
  • CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID

  • Compteur d'energie digital monophase 100A direct 230Vac sortie Modbus RTU MID
Selon l'agence
x   1   unité
CPT ENERGIE 3PH -5A MODBUS photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM530DINAV53XS1X
  • CPT ENERGIE 3PH -5A MODBUS

  • Compteur d'energie triphase 400Vac entree TI 5A - sortie Modbus
Sur commande
x   1   unité
CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM111DINAV81XS1PFB
  • CPT D'ENERGIE MONOPHASE MID

  • Compteur d'energie digital monophase 32A direct 230Vac sortie Modbus RTU MID
Sur commande
x   1   unité
CPT ENERGIE 3PH -5A MODBUS MID photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM530DINAV53XS1PFA
  • CPT ENERGIE 3PH -5A MODBUS MID

  • Compteur d'energie triphase 400Vac entree TI 5A - sortie Modbus MID PFA
Sur commande
x   1   unité
COMPTEUR ENERGIE 3P MID PULSES photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM330DINAV53HO1PFB
  • COMPTEUR ENERGIE 3P MID PULSES

  • Compteur d'energie triphase 400Vac entree TI 5A - sortie impulsion MID
Sur commande
x   1   unité
COMPTEUR ENERGIE 3P MID MODBUS photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EM330DINAV53HS1PFB
  • COMPTEUR ENERGIE 3P MID MODBUS

  • Compteur d'energie triphase 400Vac entree TI 5A - sortie Modbus RTU MID
Sur commande
x   1   unité