- Accueil
- Process et contrôle
- Détection
- Détection photoelectrique
- Détection photoelectrique
- Détecteur photoélectrique, énergétique
Détecteur photoélectrique, énergétique
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- portée de détection
- courant de sortie max.
- indice de protection (IP)
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
- tension d'alimentation de courant nominal Us CC
- message avant défaillance
- avec fonction temporelle
- distance de détection max.
- réflecteur inclus dans la zone de la livraison
- sortie analogique 0 V ... 10 V
- sortie analogique 0 mA ... 20 mA
- sortie analogique 4 mA ... 20 mA
- sortie analogique -10 V ... +10 V
- avec autre sortie analogique
- procédé de réglage
- avec interface de communication analogique
- avec interface de communication AS-Interface
- avec interface de communication CANOpen
- avec interface de communication DeviceNet
- avec interface de communication Ethernet
- avec interface de communication INTERBUS
- avec interface de communication PROFIBUS
- avec interface de communication RS-232
- avec interface de communication RS-422
- avec interface de communication RS-485
- avec interface de communication SSD
- avec interface de communication SSI
- nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
- nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
- nombre de sorties de semiconducteur protégées
- nombre de sorties retardées protégées
- finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
- finition du raccordement électrique
- finition de la sortie de commutation
- finition de la fonction de commutation
- classe de protection du matériel
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- type de construction du boîtier
- largeur du capteur
- diamètre du capteur
- hauteur du capteur
- longueur du capteur
- fonction de touche
- matériau de la surface optique
- matériau du boîtier/corps
- courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
- distance min. du réflecteur
- temps de réaction
- portée du champ de protection
- fréquence de commutation
- type de sécurité selon IEC 61496-1
- tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
- type de tension
- avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
- classe de protection des lasers
- longueur d'onde du capteur
- type de lumière
- spot lumineux
- numéro AWG
- matériau de la gaine de câble
- avec blocage du redémarrage
- adapté aux fonctions de sécurité
- Degré de protection (NEMA)
- température ambiante
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz