- Accueil
- Process et contrôle
- Détection
- Détection photoelectrique
- Détection photoelectrique
- Détecteur de proximité capacitif
Détecteur de proximité capacitif
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- conditions de montage mécaniques du capteur
- distance de commutation
- finition de la sortie de commutation
- finition du raccordement électrique
- finition de la fonction de commutation
- diamètre du capteur
- matériau du boîtier/corps
- type de tension
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- largeur du capteur
- hauteur du capteur
- longueur du capteur
- adapté aux fonctions de sécurité
- nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
- nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
- nombre de sorties de semiconducteur protégées
- nombre de sorties retardées protégées
- type d'actionnement
- type d'interface
- finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
- type de construction du boîtier
- revêtement du boîtier
- possibilité de mise en cascade
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
- tension d’alimentation
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
- tension d'alimentation de courant nominal Us CC
- fréquence de commutation
- avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
- avec affichage du statut
- résistant à l'épreuve de la pression