Transformateur

Trier par
Afficher
285 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
T.I. CTD-1X 100A-5A CLASS 0,5 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTD1X1005AXXX
  • T.I. CTD-1X 100A-5A CLASS 0,5

  • Transformateur de courant traversant 100A-5A taille D 23mm max
Selon l'agence
x   1   unité
T.I. CTD-2X 250A-5A CLASS 0,5 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTD2X2505AXXX
  • T.I. CTD-2X 250A-5A CLASS 0,5

  • Transformateur de courant traversant 250A-5A taille D24mm,32x5,30x10,25x20mm max
Selon l'agence
x   1   unité
BOUCLE DE ROGOWSKI 350MM 4000A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : ROG4X1002M3503X
  • BOUCLE DE ROGOWSKI 350MM 4000A

  • Boucle de rogowski pour compteur EM21072DMV - Lot de 3 TOR 350mm - 20 a 4000A
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTA-6X 400A-5A OUVRANT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTA6X400A5A
  • T.I. CTA-6X 400A-5A OUVRANT

  • Transformateur de courant ouvrant 400A-5A taille D36mm max
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTA-5X 100A-5A OUVRANT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTA5X100A5A
  • T.I. CTA-5X 100A-5A OUVRANT

  • Transformateur de courant ouvrant 100A-5A taille D24mm max
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTD-8S 800A-5A OUVRANT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTD8S8005AXXX
  • T.I. CTD-8S 800A-5A OUVRANT

  • Transformateur de courant ouvrant 800A-5A taille 30x80mm max
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTD-8S 600A-5A OUVRANT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTD8S6005AXXX
  • T.I. CTD-8S 600A-5A OUVRANT

  • Transformateur de courant ouvrant 600A-5A taille 30x80mm max
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTD-8S 1250A-5A OUVRANT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTD8S12505AXXX
  • T.I. CTD-8S 1250A-5A OUVRANT

  • Transformateur de courant ouvrant 1250A-5A taille 30x80mm max
Sur commande
x   1   unité
BOUCLE DE ROGOWSKI 300MM 4000A photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : ROG4U1002M3003X
  • BOUCLE DE ROGOWSKI 300MM 4000A

  • Boucle de rogowski pour comp EM21072DMV - Lot de 3 TOR 300mm - 20 a 4000A UL2808
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTD-9S 1250A-5A OUVRANT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTD9S12505AXXX
  • T.I. CTD-9S 1250A-5A OUVRANT

  • Transformateur de courant ouvrant 1250A-5A taille 35x125mm max
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTD-1X 50A-5A CLASS 1 photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTD1X505AXXX
  • T.I. CTD-1X 50A-5A CLASS 1

  • Transformateur de courant traversant 50A-5A taille D 23mm max
Sur commande
x   1   unité
T.I. CTA-5X 200A-5A OUVRANT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : CTA5X200A5A
  • T.I. CTA-5X 200A-5A OUVRANT

  • Transformateur de courant ouvrant 200A-5A taille D24mm max
Sur commande
x   1   unité