Accessoires de montage (armoire de commande)

Trier par
Afficher
14 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ADAPTATEUR BI RAIL P-VIS 4MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
FIXOCAP VIS PIAM 6-4 GRIS photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036465
  • FIXOCAP VIS PIAM 6-4 GRIS

  • Fixocap pour vis M6 fixation appareillage sur rail EN 60715 asym - gris
Selon l'agence
x   1   unité
FIXOCAP VIS DIAM 4-6BLANC photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036460
  • FIXOCAP VIS DIAM 4-6BLANC

  • Fixocap pour vis M4 fixation appareillage sur rail EN 60715 asym - blanc
En stock
x   1   unité
CACHE VIS TETE H.4,8 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 034750
  • CACHE VIS TETE H.4,8

  • Cache-vis pour isolation tete vis reference 034745 a l'interieur des goulottes
Selon l'agence
x   1   unité
FIXOCAP VIS PIAM 5-3 NOIR photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036459
  • FIXOCAP VIS PIAM 5-3 NOIR

  • Fixocap pour vis M5 fixation appareillage sur rail EN 60715 asym - noir
Sur commande
x   1   unité
FIXOBAR P-VIS 5MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036462
  • FIXOBAR P-VIS 5MM

  • Fixobar pour vis M5 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymetrique
Sur commande
x   1   unité
ADAPTATEUR BI RAIL P-VIS 6MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
FIXOBAR P-VIS 6MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036463
  • FIXOBAR P-VIS 6MM

  • Fixobar pour vis M6 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymetrique
Sur commande
x   1   unité
GRIFFES   RAIL DIN photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 037439
  • GRIFFES RAIL DIN

  • Griffe pour rails EN 60715 - larg. 35mm - trous pour vis M4 et M6
Sur commande
x   1   unité
FIXOBAR P-VIS 4MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036461
  • FIXOBAR P-VIS 4MM

  • Fixobar pour vis M4 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymetrique
Sur commande
x   1   unité
GLM 6 photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 1201785
  • GLM 6

  • Ecrou-coulisseau pour fixation d'appareils
Sur commande
x   1   unité
GLM 4 photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 1201769
  • GLM 4

  • Ecrou-coulisseau pour fixation d'appareils
Sur commande
x   1   unité