- Accueil
- Process et contrôle
- Equipement ATEX
- Connectique ATEX
- Connectique ATEX
- Interrupteur-sectionneur
Interrupteur-sectionneur
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- courant permanent nominal (Iu)
- nombre de pôles
- type de construction de l'appareil
- convient pour montage au sol
- couleur de l'élément d'actionnement
- finition interrupteur général
- finition interrupteur de maintenance/réparation
- finition interrupteur de sécurité
- finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
- finition de l'inverseur
- nombre d'interrupteurs
- tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
- tension de fonctionnement normale
- courant permanent nominal, AC-21, 400 V
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
- courant nominal de courte durée admissible Icw
- puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
- puissance de commutation à 400 V
- intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
- nombre de contacts auxiliaires à ouverture
- nombre de contacts auxiliaires à fermeture
- nombre de contacts auxiliaires à deux directions
- commande motorisée en option
- commande motorisée intégrée
- déclencheur voltmétrique en option
- adapté à une fixation frontale à 4 trous
- adapté à une fixation frontale centrale
- adapté à un montage en distributeur
- adapté à un montage intermédiaire
- finition de l'élément d'actionnement
- verrouillable
- type de raccordement du circuit principal
- classe de protection (IP), face avant
- Degré de protection (NEMA)
- 1