- Accueil
- Process et contrôle
- Equipement ATEX
- Connectique ATEX
- Connectique ATEX
- Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)
Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- mode de pose
- source lumineuse
- pour Ex-Zone gaz
- pour poussière Ex-Zone
- flux lumineux utile
- orientable
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- élément de distribution de lumière
- angle de faisceau
- indice de protection (IP)
- Degré de protection (NEMA)
- classe de protection
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- température de couleur
- régulation constante du flux lumineux
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion
- 1