Objectif pour caméra / projecteur

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Lentille 14° photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : T199588
  • Lentille 14°

  • Lentille 14° (f=29mm) avec coffret de transport
Sur commande
x   1   unité
Lentille 24° photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : T199589
  • Lentille 24°

  • Lentille 24° (f=17mm) avec coffret de transport
Sur commande
x   1   unité
  • 1