Sonomètre

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Sonomètre gamme 30à130dB photo du produit
  • Fabricant : Sefram
  • Réf. fabricant : SEFRAM9835
  • Sonomètre gamme 30à130dB

  • Sonomètre gamme 30à130dB, précision:+/-1,4dB, bande passante 20Hz à 8Khz
Sur commande
x   1   unité
Sonomètre gamme 30à130dB,USB photo du produit
  • Fabricant : Sefram
  • Réf. fabricant : SEFRAM9836
  • Sonomètre gamme 30à130dB,USB

  • Sonomètre gamme 30à130dB, précsion:+/-1,4dB, bande passante 20Hz à 8Khz. USB
Sur commande
x   1   unité
  • 1