|
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-62 MAX +
-
- Fluke-62 MAX+ Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-568EX
-
- Fluke-568EX Thermomètre IR ATEX -40 à +800°C, D:S 50:1 & entrée thermoccouple K
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-54-2 B 50HZ
-
- Fluke-54-2 B 50HZ Thermomètre thermocouple différentiel 2 voies mémoire 500 pts
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-561
-
- Fluke-561 Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1 et thermocouple K, sonde velcro
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-568
-
- Fluke-568 Thermomètre IR -40 à +800°C, D:S 50:1 & entrée thermocouple K
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-566
-
- Fluke-566 Thermomètre IR -40 à + 650°C, D:S 30:1 & entrée thermocouple K
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-572-2
-
- Fluke-572-2 Thermomètre IR -30 à +900°C, D:S 60:1 & entrée TC-K
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-62 MAX
-
- Fluke-62 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +500°C, D:S 10:1
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-64 MAX
-
- Fluke-64 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +600°C, D:S 20:1
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLUKE-51-2 50HZ
-
- Fluke-51-2 50HZ Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : FLK-T3000FC
-
- FLK-T3000FC Module enregistreur de température thermocuple type K, Fluke Connect
| |
- Fabricant : Fluke
- Réf. fabricant : TMD-56
-
- TMD-56 Thermomètre numérique enregistreur 2 entrées type TC (K, J, T, R/S, N, E)
| |