- Accueil
- Process et contrôle
- Mesure
- Testeur de tension
- Testeur de tension
- Calibreur de processus
Calibreur de processus
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- interface
- nombre de canaux
- tension 0 mV ... 100 mV
- tension 0 V ... 10 V
- plus petite résolution, tension
- courant 0 mA ... 24 mA
- plus petite résolution, courant
- source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
- plus petite résolution, source de courant
- transmetteur de résistance max.
- thermo-élément type J
- thermo-élément type K
- thermo-élément type T
- thermo-élément type E
- thermo-élément type R
- thermo-élément type S
- thermo-élément type B
- thermo-élément type N
- thermo-élément RTD PT100
- fréquence max.
- plus petite résolution, tension alternative
- plage de mesure de la tension max. CC
- plus petite résolution, tension continue
- plage de mesure du courant max. CA
- plus petite résolution, courant alternatif
- plage de mesure du courant max. CC
- plus petite résolution, courant continu
- plage de mesure de la résistance max.
- plus petite résolution, résistance
- 1