Connecteur CEE

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Prolongateur 230V 2P+T 6h 16A photo du produit
  • Fabricant : Bals
  • Réf. fabricant : 311
  • Prolongateur 230V 2P+T 6h 16A

  • Prolongateur 230V 2P+T 6h 16A IP54 INNOLINQ, avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP
Sur commande
x   1   unité
  • 1