Variateur de lumière pour système bus

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Variateur de lumiere YESLY photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 15218230B300
  • Variateur de lumiere YESLY

  • Variateur de lumiere universel YESLY 300W 230V AC, variation lineaire,Bluetooth
Sur commande
x   1   unité
Variateur de lumiere YESLY photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 15219024B200
  • Variateur de lumiere YESLY

  • Variateur de lumiere YESLY pour ruban LED 8A 12 24V DC, V Bluetooth
Sur commande
x   1   unité
Variateur de lumiere photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 152K82300400PAS
  • Variateur de lumiere

  • Variateur de lumiere modulaire KNX 400W, alimentation par le BUS
Sur commande
x   1   unité
Variateur de lumiere YESLY photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 15219024B200PAS
  • Variateur de lumiere YESLY

  • Variateur de lumiere YESLY pour ruban LED 8A 12 24V DC, Bluetooth
Sur commande
x   1   unité
Variateur de lumiere YESLY photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 15218230B300PAS
  • Variateur de lumiere YESLY

  • Variateur de lumiere universel YESLY 300W 230V AC, variation lineaire,Bluetooth
Sur commande
x   1   unité
Variateur de lumiere photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 152K82300400
  • Variateur de lumiere

  • Variateur de lumiere modulaire KNX 400W, alimentation par le BUS
Sur commande
x   1   unité
  • 1