Régulation

Trier par
Afficher
1 269 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00391647
  • JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+10 bar relatif Aliment
Sur commande
x   1   unité
Regulateur EPC 3008 LX, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3008/CC/VH/L2/X/X
  • Regulateur EPC 3008 LX, 230V

  • Regulateur EPC 3008, 1 logic, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
Regulateur EPC 3004 LX, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3004CCVH/L2/XX/XX
  • Regulateur EPC 3004 LX, 230V

  • Regulateur EPC 3004, 1 logic, Alimentation 230V
En stock
x   1   unité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 43006501
  • JUMO dTRANS p30

  • Convertisseur de pression dTRANS p30 Etendue de mesure 0/+4 bar relatif
Sur commande
x   1   unité
JUMO dTRANS p30 photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00394352
  • JUMO dTRANS p30

  • JUMO dTRANS p30 Etendue de mesure 0 à +2,5 bars relatif Ali
Sur commande
x   1   unité
Regulateur 3216 48X48 RR, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : 3216/CC/VH/RR/R/X/G
  • Regulateur 3216 48X48 RR, 230V

  • Regulateur 3216 48X48 3 Relais, Alimentation 230V
Sur commande
x   1   unité
SCREW SOCKET 6 A 24VDC EM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : SSLZVA1
  • SCREW SOCKET 6 A 24VDC EM

  • Harmony Control - embase SSL - 6A - 5 a 24V CC - bornier a vis - lot de 10
Sur commande
x   1   unité
Regulateur P108 48X96 LRR 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : P108/CC/VH/LRR/R/XXX
  • Regulateur P108 48X96 LRR 230V

  • Regulateur P108 48X96 1 Logic + 3 Relais, 230V
Sur commande
x   1   unité
Regulateur EPC 3004 LRR, 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : EPC3004CCVH/L2/R2/R2
  • Regulateur EPC 3004 LRR, 230V

  • Regulateur EPC 3004, 1 logic + 2 relais, Alimentation 230V
Sur commande
x   1   unité
Regulateur 3208 48X96 LRR, 24V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : 3208/CC/VL/LRR/R/X/G
  • Regulateur 3208 48X96 LRR, 24V

  • Regulateur 3208 48X96 1 Logic + 3 Relais, Alimentation 24V
Sur commande
x   1   unité
Regulateur P116 48X48 LRR 230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : P116/CC/VH/LRX/R/XXX
  • Regulateur P116 48X48 LRR 230V

  • Regulateur P116 48X48 1 Logic + 2 Relais, 230V
Sur commande
x   1   unité
Regulateur 3208 48X96 LRR,230V photo du produit
  • Fabricant : Eurotherm Automation
  • Réf. fabricant : 3208/CC/VH/LRR/R/X/G
  • Regulateur 3208 48X96 LRR,230V

  • Regulateur 3208 48X96 1 Logic + 3 Relais, Alimentation 230V
Sur commande
x   1   unité