Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité

Trier par
Afficher
34 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501290241000
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 2RT 8A 24V DC, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501490244310
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 3NO + 1NC 8A 24V DC, AgSnO2
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501690125420
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 4NO + 2NC 8A 12V DC, AgSnO2 + Au
Sur commande
x   1   unité
SCS 24VDC P1SIL3ES LL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501490484310
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 3NO + 1NC 8A 48V DC, AgSnO2
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501691105420
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 4NO + 2NC 8A 110V DC, AgSnO2 + Au
Sur commande
x   1   unité
SCS 24VDC P1SIL3DS M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SCS 24VDC P2SIL3DSES photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SCS 24VDC P1SIL3DS MG3 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501290601000
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 2RT 8A 60V DC, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501490124220
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 2NO + 2NC 8A 12V DC, AgSnO2
Sur commande
x   1   unité
SCS 24VDC P1SIL3DS photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1303890000
  • SCS 24VDC P1SIL3DS

  • Relais & Opto-coupleurs
Sur commande
x   1   unité