Contacteur auxiliaire, relais

Trier par
Afficher
49 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501290245000PAC
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 2RT 8A 24V DC, AgNi + Au
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501290241000PAC
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 2RT 8A 24V DC, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 403170240000PAC
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 1NO 12A 24V DC sensible, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 405282300000PAC
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 2RT 8A 230V AC, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 405290120000PAC
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 2RT 8A 12V DC, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 403182300000PAC
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 1RT 12A 230V AC, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 405280480000PAC
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 2RT 8A 48V AC, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 406270060000PAC
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 2RT 10A 6V DC sensible, AgNi
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 623292204800PAS
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 2NO 16A 220V DC a soufflage magnetique
Sur commande
x   1   unité
RELAIS MINIAT 2RT 10A 230VCA photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RMIA210230VAC
  • RELAIS MINIAT 2RT 10A 230VCA

  • Relais miniature 2RT 10A 230VCA bouton test + indicateur mecanique + Led
Sur commande
x   1   unité
RELAIS INDUS 8POLES 3RT photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RCP800224VAC
  • RELAIS INDUS 8POLES 3RT

  • Relais industriel 8poles 3RT 24Vca
Sur commande
x   1   unité
Relais a contacts guides photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 501290121000PAC
  • Relais a contacts guides

  • Relais circuit imprime a contacts guides, 2RT 8A 12V DC, AgNi
Sur commande
x   1   unité