Limiteur de surtension

Trier par
Afficher
66 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
module diode+DEL 6V a 24VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RZM031RB
  • module diode+DEL 6V a 24VDC

  • Harmony Relay - module protection diode+DEL - pour RSB et RXG - 6V a 24VDC
En stock
x   1   unité
module diode 6V a 230VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RZM040W
  • module diode 6V a 230VDC

  • Harmony Relay - module protection diode - pour RSB et RXG - 6V a 230VDC
Selon l'agence
x   1   unité
Modules protection CEM photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 9902902499
  • Modules protection CEM

  • Module LED + diode 6 a 24 DC (+A1, polarite standard) serie 9503, 9505
Selon l'agence
x   1   unité
module diode 6V a 250VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXM040W
  • module diode 6V a 250VDC

  • Harmony Relay - module protection diode - pour RXM et RPM - 6V a 250VDC
En stock
x   1   unité
Modules protection CEM photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 9902002498
  • Modules protection CEM

  • Module LED + varistor 6 a 24V AC-DC supports 9503, 9505
Selon l'agence
x   1   unité
module circuit RC 110V a 240V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RXM041FU7
  • module circuit RC 110V a 240V

  • Harmony Relay - module protection circuit RC - pour RXM et RPM - 110V a 240VAC
Sur commande
x   1   unité
module diode+DEL 24V a 60VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RZM031BN
  • module diode+DEL 24V a 60VDC

  • Harmony Relay - module protection diode+DEL - pour RSB et RXG - 24V a 60VDC
En stock
x   1   unité
module varistance 24V-60VACDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RZM021BN
  • module varistance 24V-60VACDC

  • Harmony - module protection varistance+DEL - pour RXM-RXG-RSB - 24V-60VACDC
Selon l'agence
x   1   unité
modul varistance 110V-230VACDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : RZM021FP
  • modul varistance 110V-230VACDC

  • Harmony - module protection varistance+DEL - pour RXG et RSB - 110V-230VACDC
En stock
x   1   unité
EMG 45-DIO14M-LP photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 2950132
  • EMG 45-DIO14M-LP

  • Bloc diodes
Sur commande
x   1   unité
EMG 45-DIO14M photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 2950129
  • EMG 45-DIO14M

  • Bloc diodes
Sur commande
x   1   unité
EMG 90-DIO 17E photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 2954895
  • EMG 90-DIO 17E

  • Bloc diodes
Sur commande
x   1   unité