- Accueil
- Process et contrôle
- Relais, transformateur, alimentation
- Relais électromécanique
- Relais électromécanique
- Relais de surveillance tension
Relais de surveillance tension
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- plage de mesure de la tension 1
- type de tension de la plage de mesure
- type de tension de fonctionnement
- finition du raccordement électrique
- avec pinces amovibles
- sous-tension monophasée possible
- sous-tension triphasée possible
- surtension monophasée possible
- surtension triphasée possible
- fenêtre monophasée possible
- fenêtre triphasée possible
- contient une fonction tension continue-sous-tension
- contient une fonction tension continue-surtension
- contient une fonction tension continue-fenêtre
- plage de mesure de la tension 2
- valeur de fonctionnement de la tension
- délai de temporisation du déclenchement min. réglable
- délai de temporisation du déclenchement max. admissible
- délai de retardement du déclenchement min. réglable
- délai de retardement du déclenchement max. admissible
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
- nombre de contacts en tant qu'inverseurs
- largeur
- hauteur
- profondeur
- tension de fonctionnement CA 50 Hz
- tension de fonctionnement CA 60 Hz
- tension de fonctionnement CC
- 1
- 2