Relais temporisé

Trier par
Afficher
128 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
TFIS 24-240VUC 1CO OFFC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RELAIS TEMPORISe TRAVAIL photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : DBB02CM24
  • RELAIS TEMPORISe TRAVAIL

  • Tempo travail a la mise hors tension - 1 RT 8A 24 240Vca-cc - 60s..100h
Sur commande
x   1   unité
MINUTERIE MINIE S STATIQUE photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : EBSSM2310M
  • MINUTERIE MINIE S STATIQUE

  • Tempo minia-temporise mise sous tension-2 fils-1 a 10min-Vis-24-230 Vca-cc
Sur commande
x   1   unité
RELAIS TEMPO ETOILE TRIANGLE photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : DAC51CM24
  • RELAIS TEMPO ETOILE TRIANGLE

  • Tempo etoile triangle - 1RT 5A - 0,1s 600s - 24..240Vca-cc
Sur commande
x   1   unité
MINUTERIE MINIE S STATIQUE photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : ECSSM23B1M
  • MINUTERIE MINIE S STATIQUE

  • Tempo minia-symetrique depart ON -2 fils-0,5 a 10s-Faston-24-230 Vca-cc
Sur commande
x   1   unité
MINUTERIE MINIE S STATIQUE photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : ECSSM23B10SF
  • MINUTERIE MINIE S STATIQUE

  • Tempo minia-symetrique depart ON -2 fils-0,5 a 10s-Vis-24-230 Vca-cc
Sur commande
x   1   unité
MINUTERIE photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : DAA71DM24
  • MINUTERIE

  • Tempo travail a la mise sous tension - 2 RT 8A 24...240Vca-cc -0,1 s..100h
Sur commande
x   1   unité
TEMPORISATION ETOILE TRIANGLE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TEMPO MULTI 1RELAIS 24VCC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : PMC01C724
  • TEMPO MULTI 1RELAIS 24VCC

  • Temporisation multifonction 1relais embrochable 24Vcc
Sur commande
x   1   unité
Interface modulaire a relais photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 382100240060
  • Interface modulaire a relais

  • Interface electromecanique temporise 1RT 6A 24V AC-DC, bornes a cage
Sur commande
x   1   unité
RELAIS TEMPO ETOILE TRIANGLE photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : DAC01CM40
  • RELAIS TEMPO ETOILE TRIANGLE

  • Tempo etoile triangle - 1RT 8A - 0,1s 600s - 380...415Vca
Sur commande
x   1   unité
Interface MasterTIMER photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 398100120060
  • Interface MasterTIMER

  • Interface mecanique masterTIMER 1RT 6A 12V AC-DC, a cages
Sur commande
x   1   unité