Relais

Trier par
Afficher
28 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Relais a encastrer photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 133182304300PAS
  • Relais a encastrer

  • Relais d'interface monostable 1NO 12A 230V AC
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 682590244300PAS
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 4NO-1NC 40A 24VDC montage CI, intervalle contacts = 3,6mm
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 682590124300
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 4NO-1NC 40A 12VDC montage CI, intervalle contacts = 3,6mm
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 682390124300PAS
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 2NO-1NC 100A 12VDC montage CI, intervalle contacts = 3,6mm
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 685490124300
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 4NO 32A 12VDC montage CI, EN-IEC 62955
Sur commande
x   1   unité
Relais circuit imprime photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 405291100003PAC
  • Relais circuit imprime

  • Relais circuit imprime 2RT 8A 110V DC, AgNi, haute temperature lavable
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 682390244300
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 2NO-1NC 100A 24VDC montage CI, intervalle contacts = 3,6mm
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 685590244300
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 4NO 32A + 1NC 3A 24VDC montage CI, EN-IEC 62955
Sur commande
x   1   unité
Relais a encastrer photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 133190244300PAS
  • Relais a encastrer

  • Relais d'interface monostable 1NO 12A 24V DC
Sur commande
x   1   unité
Socle RSLM pour CI photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : ZRLP
  • Socle RSLM pour CI

  • Socle RSLM pour montage sur circuit imprime
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 682390124300
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 2NO-1NC 100A 12VDC montage CI, intervalle contacts = 3,6mm
Sur commande
x   1   unité
Relais de puissance photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 682590124300PAS
  • Relais de puissance

  • Relais de puissance 4NO-1NC 40A 12VDC montage CI, intervalle contacts = 3,6mm
Sur commande
x   1   unité