Télérupteur

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Relais bistable photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : RB1491250000
  • Relais bistable

  • Relais bistable 2 bobines, 4RT 8A 110 a 125VDC, set ou reset, rail 35mm
Sur commande
x   1   unité
Relais bistable photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : RB1490240000
  • Relais bistable

  • Relais bistable 2 bobines, 4RT 8A 24VDC, set ou reset, rail 35mm
Sur commande
x   1   unité
Relais a encastrer photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 133180124300PAS
  • Relais a encastrer

  • Relais d'interface monostable 1NO 12A 12V AC
Sur commande
x   1   unité
Relais bistable photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : RB1492500000
  • Relais bistable

  • Relais bistable 2 bobines, 4RT 8A 220 a 250VDC, set ou reset, rail 35mm
Sur commande
x   1   unité
Relais bistable photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : RB2291259021
  • Relais bistable

  • Relais bistable 2 bobines, 4RT 8A 110 a 125VDC, set ou reset, monte sur support
Sur commande
x   1   unité
Relais bistable photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : RB2291250000
  • Relais bistable

  • Relais bistable 2 bobines, 4RT 8A 110 a 125VDC, set ou reset, embrochable
Sur commande
x   1   unité
  • 1