• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sarlam - SL532048 - INFINI 1000 4000K AV HF G

  • Hublot Chartres Infini antivandale gris métal à détection HF taille 1 LED 1000lm
    • Fabricant : Sarlam
    • Réf. fabricant : SL532048
    • Référence Sonepar : 00041050231
    • EAN : 3292290502310
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat gris métal antivandale IP55 IK10 avec détection et plusieurs modes de fonctionnement taille 1 Ø322mm 1000 lumens 15W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires

•Les Atouts de l'article:

Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
Détection HF - Taille 1 - 1000 lumens - 15W - 4000K - Gris métal - IP55 - IK10 - Classe II
Durée de vie 50 000 heures - 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages: ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
Hublot Chartres Infini à LED - Antivandale Ø322mm
Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium

•Les Atouts de la gamme:

Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver