• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sauermann - DP10CE05UN23 - DELTA PACK Blanche

  • Pompe en goulotte Delta Pack 80X60 Blanche - 230V CE
    • Fabricant : Sauermann
    • Réf. fabricant : DP10CE05UN23
    • Référence Sonepar : 00923325601
    • EAN : 3700543256014
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon

•Les Atouts de l'article:

Le coude de la Delta Pack bénéficie d'une ouverture manuelle facile, sans outil pour un accès aisé à la pompe. La pompe Si-10 UNIVERS’L intègre la technologie à piston brevetée Sauermann. Design épuré, coloris blanc brillant.

•Les Atouts de la gamme:

Nouveau coude à pose et dépose rapides.Fonctionnement silencieux : 22 dBA.Installation et maintenance facilesDesign optimiséFiabilité démontrée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier