Description
Ossature L400 P400
•Les Atouts de l'article:
Ossature pour armoire Prisma. Il est compatible avec Prisma P. Il comprend quatre traverses, le matériel de montage, un kit de combinaison côte à côte et deux cadres. Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Il peut être juxtaposé côte à côte et monté dos à dos. Il peut être installé dans un conduit de cellule de 400 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Il est conforme à la norme CEI 62208. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
•Les Atouts de l'article:
Ossature pour armoire Prisma. Il est compatible avec Prisma P. Il comprend quatre traverses, le matériel de montage, un kit de combinaison côte à côte et deux cadres. Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Il peut être juxtaposé côte à côte et monté dos à dos. Il peut être installé dans un conduit de cellule de 400 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Il est conforme à la norme CEI 62208. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier