Description
Porte pleine IP55 L800
•Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour Prisma. Il est compatible avec Prisma P. Il comprend porte, joint en polyuréthane, poignée noire avec serrure pour clé 405, autre serrure à clé avec insert à commander séparément et 4 charnières. Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Il offre un indice de protection IP55. Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK10. Il peut être installé dans une cellule de 800 mm ou 650 + 150 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm. Vendu par lot de 1 unité. La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °, avec 3 serrures. Le matériau utilisé pour l'armoire est la tôle d'acier traitée. Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
•Les Atouts de l'article:
Porte pleine pour Prisma. Il est compatible avec Prisma P. Il comprend porte, joint en polyuréthane, poignée noire avec serrure pour clé 405, autre serrure à clé avec insert à commander séparément et 4 charnières. Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Il offre un indice de protection IP55. Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262 de IK10. Il peut être installé dans une cellule de 800 mm ou 650 + 150 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm. Vendu par lot de 1 unité. La porte peut être réversible avec un angle d'ouverture de 120 °, avec 3 serrures. Le matériau utilisé pour l'armoire est la tôle d'acier traitée. Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier