• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 15609 - Compteur Hor. CH 48X48 38VCC

  • PowerLogic - Compteur horaire - encastré - 48x48mm - 12 à 36Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 15609
    • Référence Sonepar : 00003015609
    • EAN : 3303430156093
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Ce compteur horaire CH 12/36Vcc est un produit encastrable sur porte de coffrets Prisma P et G (48x48mm). Il permet de mesurer les temps de fonctionnement à l'aide d'un afficheur électromécanique 7 digits à 2 décimales. IP65.

•Les Atouts de l'article:

Le compteur horaire CH permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine, d'un équipement électrique dans le but de connaitre la durée exacte de marche et de procéder à l'entretien préventif du matériel. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier