Description
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde noire, à deux positions situées à 90° l'une de l'autre, conçue pour être fixée aux corps de boutons tournants de la même gamme Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton Sa collerette en métal plaqué chrome lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C La gamme de produits Harmony XB4 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse
•Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux