« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - 16161 - IDClicXE 40A 30mA Asi Em
interrupteur différentiel IDClicXE 40A 30mA Asi Embro
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : 16161
Référence Sonepar : 00003016161
EAN : 3303430161615
Description
ID'clic embrochable 40 A, type A si (DuoLine) 4 pas de 9 mm, 30 mA