• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 28910 - INS125 3P 125A NOIRE

  • ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS125 3P 125A - poignée noire
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 28910
    • Référence Sonepar : 00003028910
    • EAN : 3303430289104
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS125 3P 125 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 125 V CC - 690 V CA 50/60 Hz

•Les Atouts de l'article:

Ce ComPacT INS125 est un interrupteur-sectionneur non automatique 3P à commande rotative noire. Il convient pour l'isolement avec indication de contact positif, tel que défini par les normes IEC 60947-1 et IEC60947-3. Le courant de fonctionnement est de 125 A à 415 VCA dans les catégories AC22A et AC23A. La tension nominale est de 690 VCA 50/60 Hz ou 125 VCC. La commande rotative noire est conçue pour offrir un fonctionnement facile et des performances élevées en cas d'interruption des courants. ComPacT INS125 est un dispositif de niveau d'isolation de classe II en face avant selon la norme CEI 60664.



•Quelques mots du fabricant :

  • Réduction de 40 % du temps de câblage
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique
  • Vérification nécessaire de l'emplacement des auxiliaires et du calibre de bobine
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les opérations manuelles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier