Description
•Les Atouts de l'article:
Ce contact auxiliaire standard unique fournit des informations à distance sur l'état du disjoncteur. Le contact OF (ouvert/fermé) indique la position des contacts principaux du disjoncteur. Il existe un modèle de contact auxiliaire pour les informations OF, SD ou SDE, selon son emplacement dans l'appareil. Il est de type inverseur à point commun avec 1 contact normalement ouvert et 1 normalement fermé. Le courant nominal est de 6A et la charge minimale est de 100mA à 24V CC. Les catégories d'utilisation sont AC12/AC13/DC12/DC14. Les contacts auxiliaires Compact NS 630b à 3200 peuvent être équipés de 3 contacts auxiliaires OF. Il est conforme à la norme CEI 60947-5-1.