• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 33644 - NS1600 ADAPTATEUR COSSES 3P

  • ComPacT NS - adapatateurs de raccordement pour cosses - 3P - pour NS630-1600
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 33644
    • Référence Sonepar : 00003033644
    • EAN : 3303430336440
x  1  
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

ComPacT NS - adapatateurs de raccordement pour cosses - 3P - courant nominal 1600A - installation face avant et arrière - pour NS630-1600

•Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des adaptateurs de câbles nus pour ComPacT NS fixes et débrochables 630b à 1600 et MasterPacT NT 06 à 16. Ils permettent le raccordement de un à quatre câbles avec des cosses de sertissage jusqu'à 300 mm².Pour assurer une résistance mécanique adéquate, les connecteurs doivent être fixés ensemble avec des entretoises. Le courant nominal peut atteindre 1600 A.Ils sont vendus par lot de 3 pièces.



•Quelques mots du fabricant :

  • Gamme de disjoncteurs intégrant la mesure de puissance et d'énergie
  • Pour des courants de 630A à 3 200A
  • L'unité de contrôle électronique MicroLogic fournit des fonctions électriques de mesure et d'analyse
  • Gamme optimisée d'auxiliaires et d'accessoires, installables sur site
  • Installation flexible, dans n'importe quelle position, dans un tableau ou au mur
  • Nouveau couvercle avant transparent avec auxiliaires visibles
  • Nouveau maneton avec touche ergonomique et voyant LED en option clignotant en position de déclenchement
  • Contact auxiliaire sans fil OF/SD en Zigbee
  • Durabilité grâce à des emballages et partenariats écologiques
  • Associé aux tableaux intelligents, améliore la disponibilité grâce à une solution de surveillance complète

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier