• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 8751025000 - MOTEUR REGISTRE 3PTS 24VA

  • Moteur 24V 20Nm signal 3pts-TOR pour registre
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 8751025000
    • Référence Sonepar : 01887508812
    • EAN : 3606481739797
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur 24V 20Nm signal 3pts-TOR pour registre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver