• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - 8751039000 - MOT. REGISTRE 0-10V 24VAC

  • Moteur 24V 40Nm signal 0..10V pour registre
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : 8751039000
    • Référence Sonepar : 01887508779
    • EAN : 3606489659301
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur 24V 40Nm signal 0..10V pour registre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver